Motion
74 02 180

KNIPEX
74 02 180

Coupe-bordures diagonales à effet de levier élevé de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651550
N° MFR74 02 180
Prix78.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
74 02 180

Coupe-bordures diagonales à effet de levier élevé de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651550
N° MFR74 02 180
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
Prix78.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    7 3/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.6 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.6
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe du fil dur
    7/64 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    3/32 po.
  • Description
    Coupe-bordures diagonales à effet de levier élevé
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221001957
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221001957
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
74 02 180 DIAGONALE À EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ
  • 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
  • Essieu forgé pour les travaux lourds.
  • Pour une utilisation très robuste et continue.
  • Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.