Motion
67 01 160

KNIPEX
67 01 160

Pince coupante à grand levier de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651563
N° MFR67 01 160
Prix84.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
67 01 160

Pince coupante à grand levier de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651563
N° MFR67 01 160
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
Prix84.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15/16 po.
  • Longueur
    6 7/16 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 7/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.525 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.525

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante à grand effet de levier
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003517
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003517

Aperçu

Description du fabricant
67 01 160 GOUGES D’EXTRÉMITÉ À GRAND LEVIER
  • Bords tranchants à effet de levier élevé pour couper des fils souples, durs et de piano.
  • Capacité de coupe élevée avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Capacité de coupe - jusqu'à 11/64 po pour les fils souples, 9/16 po pour les fils moyens, jusqu'à 3/32 po pour les fils durs et jusqu'à 5/64 po pour les fils de piano.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté