Motion
79 02 120

KNIPEX
79 02 120

Coupe-bordure diagonale - 4.7500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651585
N° MFR79 02 120
Prix115.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
79 02 120

Coupe-bordure diagonale - 4.7500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651585
N° MFR79 02 120
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
Prix115.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1/4 po.
  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur de la mâchoire
    6.50 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    6.50 mm;0.2559 po
  • Largeur de la mâchoire
    23/64 po.
  • Longueur
    4 11/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 11/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.125 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.125
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Application
    Ébarbage des composants, assemblage électronique, travaux de précision
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    0.2 - 1.40 mm
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/64 po.
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Poignées multicomposants, à ressort
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013684
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013684
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
79 02 120 ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
  • Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées optimisées pour plus de confort.
  • Mini tête.
  • Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.
  • Pinces polies.
  • Très petit biseau.
  • Coupe semi-affleurante.