Motion
79 42 125 Z

KNIPEX
79 42 125 Z

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651591
N° MFR79 42 125 Z
Prix161.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
79 42 125 Z

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651591
N° MFR79 42 125 Z
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
Prix161.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    7/16 po.
  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 3/4 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    4 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 3/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.128 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/3 po.
  • Poids
    0.128
  • Largeur
    2 1/3 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023386
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221023386
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION 79 42 125 Z
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
  • Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées optimisées pour plus de confort.
  • Tête pointue.
  • Rincez complètement la coupe.
  • Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.
  • Tête polie.