Motion
79 22 125 ESD

KNIPEX
79 22 125 ESD

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po – Poignées ESD
N° D’ARTICLE MI10651599
N° MFR79 22 125 ESD
Prix158.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
79 22 125 ESD

Coupe-câbles diagonals électroniques de 5 po – Poignées ESD
N° D’ARTICLE MI10651599
N° MFR79 22 125 ESD
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
Prix158.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    25/64 po.
  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    7/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 7/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.135 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.135
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques - Poignées ESD
  • Couleur de la poignée
    Bleu/Gris
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants ESD
  • Type de poignée
    Multicomposants ESD
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013738
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013738
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION 79 22 125 ESD
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
  • Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées optimisées pour plus de confort.
  • Tête ronde.
  • Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
  • Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.