Motion
26 22 200

KNIPEX
26 22 200

Pince inclinée 40° à bec long de 8 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651708
N° MFR26 22 200
Prix82.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
26 22 200

Pince inclinée 40° à bec long de 8 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651708
N° MFR26 22 200
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
Prix82.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2 7/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    45/64 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Épaisseur de la buse
    3/32 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Poli
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Pliage de la mâchoire
    40 °
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Angle de la buse
    40 °

Aperçu

Description du fabricant
26 22 200 COUPE DE NEZ DE SNIPE ANGULAIRE
  • Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
  • Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
  • Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
  • Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
  • Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
  • Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.