Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/2 po.
- Longueur de la mâchoire2 1/8 po.
- Épaisseur de la mâchoire23/64 po.
- Largeur de la mâchoire35/64 po.
- Longueur6 9/16 po.
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique6 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 9/16 po.
- Épaisseur de la buse5/64 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.25 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Largeur2 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à téléphone à bec long mince
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Surfaces de préhension moletées hachurées croisées.
- Mâchoires demi-rondes.
- Pointes fines extra minces; adaptées au travail de soudure.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.