Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur7 3/4 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique7 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce7 3/4 po.
- Poids de l’outil0.815 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.815
Détails
- Type d’ajustementVis
- Fini de lameGalvanisé
- Matériau du corpsMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à poignée universelle
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Couleur de la poignéeArgent
- Style de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Capacité de la mâchoire1 3/8 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221004705
- MatérielMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond1 3/8 po.
- Capacité maximale des mâchoires1 3/8 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)1 1/4 po.
- Nombre de pièces1
- Type de versionDéclencheur
- Retour du ressortOui
- Déclencher la libérationOui
- CUP_NON843221004705
Aperçu
- Tient fermement le matériau rond ou plat.
- Outil robuste pour une longue durée de vie.
- Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
- Parfait pour une utilisation d’une seule main.
- Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
- Capacité de mâchoire - jusqu'à 1 3/8 po pour le matériau rond, jusqu'à 1 po pour le stock carré et jusqu'à 1 1/4 po pour l'hexagone.
- Pince en acier laminé à haute résistance.
- Mâchoires qui agrippent l’acier électrique au vanadium chromé; forgé.