Motion
95 16 200

KNIPEX
95 16 200

Coupe-fil - 25/32 po Capacité de coupe, 8 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651756
N° MFR95 16 200
Prix130.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 16 200

Coupe-fil - 25/32 po Capacité de coupe, 8 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651756
N° MFR95 16 200
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
Prix130.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    8 1/3 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.75 lb
  • Largeur de l’outil
    2 7/16 po.
  • Poids
    0.75
  • Largeur
    2 7/16 po.

Détails

  • Application
    Câbles en cuivre et en aluminium
  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Type de coupe
    Cisaillement de câble
  • Capacité de coupe
    25/32 po.
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    20 mm;0.7870 po
  • Description
    Câble Shears-1000V isolé
  • Poignée ergonomique
    Oui
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    Poignées multicomposants isolées
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005948
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005948
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
95 16 200 SHEARS-1, ISOLÉ 000V
  • Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium.
  • Ne convient pas aux fils d’acier et aux conducteurs en cuivre étiré.
  • Lames durcies et meulées avec précision.
  • Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
  • En divisant les actions de coupe en coupe initiale (gaine isolante dans la zone de coupe avant) et en coupe finale (conducteur dans la zone de coupe arrière), les câbles jusqu’à 25/32 po de diamètre peuvent être coupés en une seule main.
  • Moins d’effort requis en raison d’un rapport de levier favorable et d’une géométrie de bord de coupe optimisée.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Joint boulonné réglable, autoverrouillable.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté