Motion
95 26 165

KNIPEX
95 26 165

Câble 6 1/2 po isolé Shears-1000V
N° D’ARTICLE MI10651759
N° MFR95 26 165
Prix129.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 26 165

Câble 6 1/2 po isolé Shears-1000V
N° D’ARTICLE MI10651759
N° MFR95 26 165
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
Prix129.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    6 11/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 11/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.575 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/8 po.
  • Poids
    0.575
  • Largeur
    2 3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Capacité de coupe
    19/32 po.
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    19/32 po.
  • Description
    Câble Shears-1000V isolé
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015138
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015138
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
95 26 165 SHEARS-1, ISOLÉ 000V
  • Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins.
  • Ne convient pas aux fils d’acier et aux conducteurs en cuivre étiré.
  • Lames durcies et meulées avec précision.
  • Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
  • Coupe facile avec une seule main.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Joint boulonné réglable, autoverrouillable.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.