Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur/diamètre1 21/32
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale1.6563 po
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique1 2/3 po.
- Largeur d’une seule pièce1 2/3 po.
- Taille du support3/4 po
- Poids de l’outil0.065 lb
- Largeur de l’outil1 po
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionDouille hexagonale, 3/8 po-1000V Isolée 5/16 po
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221006761
- Matériel50BV30 Acier au chrome vanadium (CR-V)
- Nombre de pièces1
- Pointes de support6 PT
- CUP_NON843221006761
Aperçu
- Prise hexagonale de 3/8 po pour vis à tête hexagonale impériale.
- Conception à 12 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
- Pour les largeurs sur les plats de 5/16 po.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé chromé.