Motion
98 47 3/4"

KNIPEX
98 47 3/4"

Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 3/4 po de taille de douille, 6 PT, fini plastique
N° D’ARTICLE MI10651792
N° MFR98 47 3/4"
Prix58.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 47 3/4"

Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 3/4 po de taille de douille, 6 PT, fini plastique
N° D’ARTICLE MI10651792
N° MFR98 47 3/4"
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
Prix58.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur/diamètre
    2 11/64
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    2.1719 po
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    2 3/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    2 3/16 po.
  • Taille du support
    3/4 po
  • Poids de l’outil
    0.19 lb
  • Largeur de l’outil
    1 5/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Douille hexagonale, 1/2 po Drive-1000V Isolé 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006822
  • Matériel
    50BV30 Acier au chrome vanadium (CR-V)
  • Nombre de pièces
    1
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    843221006822

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE HEXAGONALE DE 98 47 3/4 PO, 1/2 PO-1, 000V
  • Prise hexagonale de 1/2 po pour vis à tête hexagonale métriques.
  • Conception à 12 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
  • Pour les largeurs sur les plats de 3/4 po.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé chromé.