Motion
9K  00 19 02 É.-U.

KNIPEX
9K 00 19 02 US

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI10652194
N° MFR9K 00 19 02 US
Prix176.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 19 02 US

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI10652194
N° MFR9K 00 19 02 US
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
Votre prix176.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la dimension de stockage
    3.6 po.

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble d’anneaux élastiques externes 4 pièces 45 degrés
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221007133
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Angle de la buse
    45 °
  • CUP_NON
    843221007133

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 19 02 US 4 CIRCLIPS EXTERNES
  • Les pinces à circlips externes sont utilisées pour l’ajustement des circlips sur les arbres.
  • Includes 1 each of: 5-1/4" Circlip "Snap-Ring" Pliers-External 45º Angled (46 31 A02), 5-1/4" Circlip "Snap-Ring" Pliers-External 45º Angled (46 31 A12), 7-1/4" Circlip "Snap-Ring" Pliers-External 45º Angled (46 31 A22), 8-1/4" Circlip "Snap-Ring" Pliers-External 45º Angled (\46 31 A32).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif