Motion
00 20 72 V02

KNIPEX
00 20 72 V02

Jeu de pinces - matériau SET, 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652206
N° MFR00 20 72 V02
Prix162.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 72 V02

Jeu de pinces - matériau SET, 2 pièces
N° D’ARTICLE MI10652206
N° MFR00 20 72 V02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    74 01 160 et 87 01 150
  • Poids
    420 g

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Mini pince 2 pièces dans une pochette de ceinture
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique (74 01 160), plastique antidérapant (87 01 125)
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique (74 01 160), plastique antidérapant (87 01 125)
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Accessoires inclus
    (1) Coupe-bordure diagonale de 74 01 160 6-1/4 po, (1) Pince Cobra® de 87 01 150 6 po.
  • Comprend
    sac ceinture, 74 01 160 et 87 01 150
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé (Cobra)
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024437
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    2
  • Type d’ensemble
    Ensemble de mini pinces
  • Type
    Ensemble de mini pinces
  • CUP_NON
    843221024437

Aperçu

Description du fabricant
00 20 72 V02 2 MINI PINCES DANS LA CEINTURE
  • Deux des pinces les plus vendues de KNIPEX dans une pochette de ceinture.
  • Comprend 1 pince coupante diagonale de 6-1/4 po (74 01 160), une pince Cobra® de 6 po (87 01 150).
  • Fabriqué en polyester durable.
  • Comprend un passant de ceinture cousu pour un transport facile de la ceinture.
  • La pochette contient les deux outils et comprend un couvercle en tissu avec une attache autoagrippante pour garder les outils en place dans la pochette.
  • Le format mini de ces deux outils en fait les outils parfaits pour s’adapter aux espaces restreints.