Spécifications
Dimensions
- Contenu74 01 250 et 74 21 250
- Longueur totale10 po
- Poids1.958 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de 2 couteaux diagonals
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 coupe-herbe diagonale à grand effet de levier de 10 po (74 01 250), coupe-herbe diagonale à grand effet de levier de 10 po (74 21 250).
- Comprend74 01 250 et 74 21 250
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221021948
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces2
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- CUP_NON843221021948
Aperçu
- Comprend 1 coupe-herbe diagonale à grand effet de levier de 10 po (74 01 250), coupe-herbe diagonale à grand effet de levier de 10 po (74 21 250).
- Réduction de 20 % de la force requise par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
- Les bords de coupe de précision (dureté des bords de coupe d’environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fils, y compris le fil de piano.
- Un effet de levier élevé signifie moins de force nécessaire, car le rivet est plus près du bord tranchant.
- Capacité de coupe - jusqu'à 3/16 po pour les fils moyens, jusqu'à 9/64 po pour les fils durs et jusqu'à 1/8 po pour les fils de piano.
- Pour une utilisation très robuste et continue.
- Haute performance de coupe avec un minimum d’effort grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
- Acier robuste au vanadium chromé, forgé, collecteur durci à l’huile.
- Convient aux conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm2 et aux conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm2.
- Pince atramentisée noire.
- Tête polie.
- Poignées enduites de plastique.