Spécifications
Dimensions
- Contenu86 03 180 et 86 03 250
- Poids2.08 lb
Details
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de 2 clés pour pinces avec pochette de rangement
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 clé pour pinces de 7-1/4 po (86 03 180), 1 clé pour pinces de 10 po (86 03 250)
- Comprendpochette de rangement, 86 03 180 et 86 03 250
- IsoléNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221021177
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces2
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- TypeEnsemble de clés pour pinces avec pochette de rangement
- CUP_NON843221021177
Aperçu
Description du fabricant
9K 00 80 109 US JEU DE 2 CLÉS À PINCE
- Deux des clés à pince les plus populaires dans un ensemble.
- Comprend 1 clé pour pinces de 7-1/4 po (86 03 180), 1 clé pour pinces de 10 po (86 03 250).
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité