Motion
9K  00 80 58 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 58 US

Pinces à sertir de 10 1/2 po (97 43 200) et matrice de sertissage : connecteurs solaires H et 5 (HUBER et SUHNER) : 2.5/4.0 mm 11/1 (97 49 62) emballés dans un étui protecteur en plastique
N° D’ARTICLE MI10652225
N° MFR9K 00 80 58 US
Prix809.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 58 US

Pinces à sertir de 10 1/2 po (97 43 200) et matrice de sertissage : connecteurs solaires H et 5 (HUBER et SUHNER) : 2.5/4.0 mm 11/1 (97 49 62) emballés dans un étui protecteur en plastique
N° D’ARTICLE MI10652225
N° MFR9K 00 80 58 US
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
Prix809.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    97 43 200 et 97 49 62
  • Hauteur ou largeur totale
    8 3/4 po.
  • Longueur totale
    10 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    2.22 lb
  • Largeur de l’outil
    8 3/4 po.
  • Poids
    2.22

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces pour système de sertissage (97 43 200) et matrice de sertissage : connecteurs solaires H et 5 (HUBER et SUHNER) : 2.5/4.0 mm 11/1 (97 49 62) emballés dans un étui protecteur en plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 pince principale de 8 po pour système de sertissage (97 43 200), connecteurs solaires - HUBER et SUHNER (97 49 62)
  • Comprend
    97 43 200 et 97 49 62
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221009946
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • CUP_NON
    843221009946

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 58 PINCES US POUR SYSTÈME DE SERTISSAGE (97
  • Comprend 1 de chaque : pince principale pour système de sertissage de 8 po (97 43 200), connecteurs solaires - HUBER et SUHNER (97 49 62).