Motion
00 19 55 S5

KNIPEX
00 19 55 S5

Ensemble de pinces à joints réglables Cobra® - matériau SET, 5 pièces
N° D’ARTICLE MI10652235
N° MFR00 19 55 S5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 19 55 S5

Ensemble de pinces à joints réglables Cobra® - matériau SET, 5 pièces
N° D’ARTICLE MI10652235
N° MFR00 19 55 S5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    87 01 125, 87 01 150, 87 01 180, 87 01 250, 87 01 300
  • Poids
    3.472 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Mâchoires polies
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble Cobra® 5 pièces en rouleau d’outils
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Comprend
    87 01 150, 87 01 180, 87 01 250, 87 01 300, 87 01 125
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023355
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    5
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • Type
    Jeu de pinces
  • CUP_NON
    843221023355

Aperçu

Description du fabricant
00 19 55 JEU DE CLÉS À PINCE S4 5 PIÈCES (86
  • Cinq des pinces pour pompe à eau haute technologie Cobra® les plus vendues de KNIPEX dans une pochette à outils personnalisée.
  • Outils de taille 5 po à 12 po pour une capacité de préhension allant jusqu’à 2 3/4 po.
  • Le rouleau d’outils est fait de polyester résistant à l’usure.
  • Avec attache autoagrippante.
  • Réglage en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
  • Réglage fin pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous : pas besoin de glisser de la pièce et une faible force de main est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.
  • Pince gris atramentisé.
  • Tête polie.
  • Poignées avec revêtement en plastique antidérapant.