Spécifications
Dimensions
- Poids3.738 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de pinces automobiles 4 pièces
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique, plastique antidérapant
- Style de poignéeRevêtement en plastique, plastique antidérapant
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Comprend74 01 250., 85 51 250 A, 86 03 250, 87 01 250
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221022938
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces4
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- CUP_NON843221022938
Aperçu
- Le jeu comprend : 87 01 250, 85 51 250 A, 86 03 250 et 74 01 250.
- 10'' Cobra Water Pump Pliers - push-button adjustment stays set for repetitive work.
- 10'' Hose Clamp Pliers - heavy-duty tool for installation and removal of hose clamps.
- Clé à pince de 10 po - la polyvalence d'une clé, la prise d'une pince, les mâchoires lisses n'endommageront pas les surfaces chromées.
- Coupeuse diagonale à grand effet de levier de 10 po – 25 % plus longue et 25 % plus résistante que les coupeuses diagonales conventionnelles.