Motion
00 20 08 US1

KNIPEX
00 20 08 US1

Ensemble de pinces universelles - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652260
N° MFR00 20 08 US1
Prix120.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 08 US1

Ensemble de pinces universelles - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652260
N° MFR00 20 08 US1
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
Prix120.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    26 11 200, 74 21 200, 88 01 250
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de 3 pinces universelles avec pinces Alligator®
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    74 01 200), plastique antidérapant (88 01 250), revêtement plastique (26 11 200
  • Style de poignée
    74 01 200), plastique antidérapant (88 01 250), revêtement plastique (26 11 200
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend : (1) pince à bec long de 26 11 200 8 po avec coupe-câble, (1) pince coupante diagonale inclinée à grand effet de levier de 74 21 200 8 po, (1) pince à pompe à eau Alligator® de 88 01 250 10 po.
  • Comprend
    74 21 200, 88 01 250, 26 11 200
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005641
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces
  • Type
    Trousse d’outils
  • CUP_NON
    843221005641

Aperçu

Description du fabricant
00 20 08 ENSEMBLE DE PINCES UNIVERSELLES US1 3 PIÈCES
  • Trois des pinces les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement en plastique.
  • Comprend 1 pince à bec long de 8 po avec coupe-câble (26 11 200), 1 pince coupante diagonale inclinée à grand levier de 8 po (74 21 200), 1 pince crocodile® de 10 po (88 01 250).
  • Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des trois outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.