Spécifications
Dimensions
- Poids1.705 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionJeu de pinces isolées et de tournevis 5 pièces 1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend - (1) pince à bec long de 26 16 200 8 po avec isolation Cutter-1,000V , (1) coupe-biseau diagonal de 70 06 160 6-1/4 po, chrome Plated-1,000V isolé, (1) - tournevis pour vis à fente, 160i (1) - tournevis pour vis à fente, 160i (1) - tournevis pour vis cruciformes encastrées, 162i PH.
- Comprend70 06 160, PH2 tournevis, deux tournevis à fente, 26 16 200
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221010911
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces5
- Type d’ensembleEnsemble de pinces et de tournevis
- CUP_NON843221010911
Aperçu
- Cinq des pinces et tournevis isolés les plus vendus de KNIPEX en un seul ensemble.
- Comprend 1 pince à bec long de 8 po avec Cutter-1,000V outils isolés (26 16 200), coupe-tube diagonal de 6-1/4 po, chrome Plated-1,000V outils isolés (70 06 160), tournevis PH2 et deux tournevis à fente.
- Les pinces sont chromées.
- Outils VDE testés conformément à DIN EN/IEC 60900 1000V.
- Tous les outils isolés répondent aux exigences de la norme ASTM F1505.