Spécifications
Dimensions
- Poids4.017 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces 7 pièces et tournevis Set-1000V isolés dans une pochette en nylon
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposants
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposants
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusIncludes 1 each of: 1000V insulated tools: 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 8" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 200 US), 9" High Leverage Combination Pliers (02 08 225 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 7/32" Slotted Screwdriver, 5" (98 20 55), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
- Comprend02 08 225 NOUS, 74 08 200 NOUS, 88 08 250 NOUS, 98 12 02, 98 20 55, 98 24 02, 26 18 200 NOUS
- IsoléOui
- Numéro CUP du fabricant843221005580
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces7
- Type d’ensembleEnsembles variés
- TypePinces et tournevis
- CUP_NON843221005580
Aperçu
- Includes 1 each of: 1000V insulated tools: 8" Long Nose Pliers with Cutter (26 18 200 US), 8" High Leverage Diagonal Cutting Pliers (74 08 200 US), 9" High Leverage Combination Pliers (02 08 225 US), 10" Alligator Water Pump Pliers (88 08 250 US), R2 Square Drive Screwdriver, 4" (98 12 02), 7/32" Slotted Screwdriver, 5" (98 20 55), P2 Screwdriver, 4" (98 24 02).
- Contient quatre pinces et trois tournevis KNIPEX .
- Comprend une pochette en nylon à rouler.