Motion
97 49 67

KNIPEX
97 49 67

Matrice de sertissage pour connecteurs de câble solaire SunCon (Hirschmann)
N° D’ARTICLE MI10652280
N° MFR97 49 67
Prix379.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 67

Matrice de sertissage pour connecteurs de câble solaire SunCon (Hirschmann)
N° D’ARTICLE MI10652280
N° MFR97 49 67
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
Prix379.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur
    1 1/4 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Poids à l’expédition
    0.12 lb
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.05 po.
  • Poids de l’outil
    0.1 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Poids
    0.1
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Matrice de sertissage pour connecteurs de câble solaire SunCon (Hirschmann)
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.20.8000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010300
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
97 49 67 CONNECTEURS SOLAIRES (HIRSHMANN)
  • Matrices de sertissage pour connecteurs de câble solaire SunCon (Hirschmann).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif