Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/8 po.
- Longueur1 3/4 po.
- Profondeur globale1/8 po.
- Poids à l’expédition0.125 lb
- Hauteur de pièce unique1/8 po
- Longueur de pièce unique1 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce1 3/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.75 po
- Longueur de la dimension de stockage3.3 po
- Largeur de la dimension de stockage2 po.
- Poids de l’outil0.05 lb
- Largeur de l’outil1 1/4 po.
- Poids0.05
- Largeur1 1/4 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, durci à l’huile
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionLames de rechange pour 12 12 06
- À utiliser avec12 12 06
- Couleur de la poignéeArgent
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221011352
- MatérielAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- 1 jeu de lames de rechange pour 12 12 06.
- Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial et durcies à l’huile pour une durée de vie plus longue.