Motion
12 19 13

KNIPEX
12 19 13

Lames de rechange pour 12 12 13
N° D’ARTICLE MI10652312
N° MFR12 19 13
Prix180.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 19 13

Lames de rechange pour 12 12 13
N° D’ARTICLE MI10652312
N° MFR12 19 13
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
Prix180.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/8 po.
  • Longueur
    1 3/4 po.
  • Profondeur globale
    1/8 po.
  • Poids à l’expédition
    0.125 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 3/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2 po.
  • Poids de l’outil
    0.055 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/4 po.
  • Poids
    0.055
  • Largeur
    1 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Lames de rechange pour 12 12 13
  • À utiliser avec
    12 12 13
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024567
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
12 19 13 LAMES DE RECHANGE POUR 12 12 13
  • 1 jeu de lames de rechange pour 12 12 13.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial et durcies à l’huile pour une durée de vie plus longue.