Motion
12 49 01

KNIPEX
12 49 01

Lames de rechange pour 12 40 200
N° D’ARTICLE MI10652316
N° MFR12 49 01
Prix52.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 49 01

Lames de rechange pour 12 40 200
N° D’ARTICLE MI10652316
N° MFR12 49 01
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
Prix52.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/8 po.
  • Longueur
    1/3 po.
  • Profondeur globale
    1/8 po.
  • Poids à l’expédition
    0.035 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1/3 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.45 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.05 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.8 po.
  • Poids de l’outil
    0.005 lb
  • Largeur de l’outil
    1/3 po.
  • Poids
    0.005
  • Largeur
    1/3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Lames de rechange pour 12 40 200
  • À utiliser avec
    12 40 200
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Code d’harmonisation
    8211.94.1000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011420
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
12 49 01 LAMES DE RECHANGE POUR 12 40 200
  • 1 paire de lames de rechange pour 12 40 200.
  • Convient aux calibres de 32 - 8 AWG.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial et durcies à l’huile pour une durée de vie plus longue.