Motion
12 49 21

KNIPEX
12 49 21

Lames de rechange pour 12 42 195
N° D’ARTICLE MI10652317
N° MFR12 49 21
Prix53.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 49 21

Lames de rechange pour 12 42 195
N° D’ARTICLE MI10652317
N° MFR12 49 21
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
Prix53.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po.
  • Longueur
    1 7/16 po.
  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.06 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    1 7/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 7/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2 po.
  • Poids de l’outil
    0.025 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/3 po.
  • Poids
    0.025
  • Largeur
    1 1/3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Lames de rechange pour 12 42 195
  • À utiliser avec
    12 42 195
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8211.94.1000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010607
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
12 49 21 LAMES DE RECHANGE POUR 12 42 195
  • Bloc de lames de rechange pour 12 42 195.
  • Convient aux calibres de 32 - 8 AWG.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif