Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/32 po.
- Longueur1 5/8 po.
- Profondeur globale5/32 po.
- Poids à l’expédition0.025 lb
- Hauteur de pièce unique5/32 po
- Longueur de pièce unique1 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce1 5/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.05 po
- Longueur de la dimension de stockage5.35 po
- Largeur de la dimension de stockage1.9 po.
- Poids de l’outil0.01 lb
- Largeur de l’outil1/5 po.
- Poids0.01
- Largeur1/5 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineRoyaume-Uni
- DescriptionLame de rechange pour 16 30 135 SB
- À utiliser avec16 30 135 SB
- Code d’harmonisation8211.94.1000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221004064
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Lame de rechange pour 16 30 135 SB.