Motion
90 29 01

KNIPEX
90 29 01

Lames de rechange pour 90 25 20, 90 10 185 et 90 25 185
N° D’ARTICLE MI10652326
N° MFR90 29 01
Prix33.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 29 01

Lames de rechange pour 90 25 20, 90 10 185 et 90 25 185
N° D’ARTICLE MI10652326
N° MFR90 29 01
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
Prix33.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/8 po.
  • Longueur
    1 1/2 po.
  • Profondeur globale
    1/8 po.
  • Poids à l’expédition
    0.055 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/2 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.45 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2 po.
  • Poids de l’outil
    0.035 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/4 po.
  • Poids
    0.035
  • Largeur
    1 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Lames de rechange pour 90 25 20, 90 10 185 et 90 25 185
  • À utiliser avec
    90 25 20
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Code d’harmonisation
    8203.40.3000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221014445
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
90 29 01 LAMES DE RECHANGE POUR 90 25 20
  • Lames de rechange pour 90 25 20, 90 10 185 et 90 25 185.
  • À utiliser sur les tuyaux composites.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.