Motion
90 39 02 V01

KNIPEX
90 39 02 V01

Roue de coupe et roulement à aiguilles de rechange pour 90 31 02 SBA
N° D’ARTICLE MI10652358
N° MFR90 39 02 V01
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 39 02 V01

Roue de coupe et roulement à aiguilles de rechange pour 90 31 02 SBA
N° D’ARTICLE MI10652358
N° MFR90 39 02 V01
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
Votre prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/4 po
  • Longueur de pièce unique
    3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    3/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.02 lb
  • Largeur de l’outil
    3/4 po.
  • Poids
    0.02
  • Largeur
    3/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Meule coupante : acier à roulement à billes de haute qualité
  • Description
    Roue de coupe et roulement à aiguilles de rechange pour 90 31 02 SBA
  • À utiliser avec
    90 31 02 SBA
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027803
  • Matériel
    Meule coupante : acier à roulement à billes de haute qualité
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221027803

Aperçu

Description du fabricant
90 39 02 V01 MEULE DE RECHANGE
  • Facile à remplacer - aucun outil requis.