Motion
90 25 40

KNIPEX
90 25 40

Coupe-tuyau en PVC 8 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652364
N° MFR90 25 40
Prix191.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 25 40

Coupe-tuyau en PVC 8 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10652364
N° MFR90 25 40
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
Prix191.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 3/8 po.
  • Poids
    1.11

Détails

  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Coupe-tuyau en PVC
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221014438
  • Matériel
    Lames : acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221014438

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-TUYAU EN PVC 90 25 40
  • Pour la coupe de tuyaux en plastique à paroi épaisse et en composite de diamètres compris entre 1 po et 1 37/64 po (26 - 40 mm).
  • Coupe les tuyaux selon le principe du cliquet en plusieurs passages.
  • Le support de tuyau auto-ajustable positionne correctement les tuyaux de différents diamètres pour une coupe rectangulaire.
  • Lame de rechange numéro de pièce 12 29 40.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.
  • Acier électrique au chrome vanadium de haute qualité, durci à l’huile.
  • Lames : acier à outil spécial, durci à l'huile, interchangeable.
  • Capacité : jusqu’à 1 9/16 po.
  • Poignées avec couvercles multicomposants.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good