Motion
90 25 20

KNIPEX
90 25 20

Coupe-tuyau en PVC 10 po
N° D’ARTICLE MI10652365
N° MFR90 25 20
Prix262.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 25 20

Coupe-tuyau en PVC 10 po
N° D’ARTICLE MI10652365
N° MFR90 25 20
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
Prix262.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 1/2 po.
  • Poids
    0.745

Détails

  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Coupe-tuyau en PVC
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221014421
  • Matériel
    Lames : acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221014421

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-TUYAU EN PVC 90 25 20
  • Pour la coupe de tuyaux composites de diamètre de 1/2 po à 1 po et pour la coupe de tuyaux ondulés flexibles de diamètre de 3/4 po à 1 3/8 po.
  • Comprend un ressort d’ouverture et un levier de verrouillage.
  • Lames remplaçables - numéro de pièce 90 29 01 (tuyaux composites) ou 90 29 02 (tuyaux de protection).
  • Capacité : jusqu’à 1 po.
  • Un arbre d’étalonnage peut être installé pour les tuyaux en composite Geberit de 29/64 po et 38/64 po (11.5 et 15.0 mm) de diamètre.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.
  • Acier électrique au chrome vanadium de haute qualité, durci à l’huile.