Spécifications
Dimensions
- Longueur7 1/4 po.
- Poids0.39
Détails
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionCoupe-tuyau pneumatique
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221027735
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour la coupe de flexibles multicouches et pneumatiques jusqu'à 3/4" de diamètre extérieur.
- Comprend un ressort d’ouverture et un levier de verrouillage.
- Lame remplaçable référence 90 29 01.
- Ne convient pas pour couper les câbles.
- La base de support large aligne automatiquement parfaitement les tuyaux à angle droit avec la lame.
- Poignées en plastique renforcé de fibre de verre.