Motion
91 13 250

KNIPEX
91 13 250

Outil spécialisé - Acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile, 10 3/8 po Longueur, 2 1/3 po Largeur, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI10652372
N° MFR91 13 250
Prix184.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
91 13 250

Outil spécialisé - Acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile, 10 3/8 po Longueur, 2 1/3 po Largeur, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI10652372
N° MFR91 13 250
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
Prix184.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 3/8 po.
  • Poids
    1.29
  • Largeur
    2 1/3 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince de rupture de carrelage
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022068
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221022068

Aperçu

Description du fabricant
91 13 250 PINCES DE DÉCLENCHEMENT DE CARREAUX
  • Pour le bris précis des carreaux et de la porcelaine après avoir marqué avec un coupe-carreaux.
  • Travaillez sans machine à découper, en particulier pour les bandes fines.
  • Idéal pour les carreaux longs et épais.
  • Les mâchoires parallèles répartissent uniformément la force qui correspond à 10x votre force.
  • Coupez avec précision les carreaux de plancher ou muraux après les avoir marqués avec un coupe-carreaux.
  • La mâchoire de positionnement en plastique remplaçable s’incline pour une ligne de rupture propre et une protection optimale des carreaux contre les dommages.
  • Mâchoire de rechange, numéro de pièce 91 19 250 01.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.