Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire2 7/8 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire45/64 po.
- Longueur totale8 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePoli
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants attachés
- Comprend un coupe-câbleOui
- Pliage de la mâchoire40 °
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Angle de la buse40 °
Aperçu
- Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
- Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
- Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
- Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
- Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
- Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.