Motion
15 11 120

KNIPEX
15 11 120

Pinces à dénuder en acier et plastique 4 3/4 po, embouts magnétiques
N° D’ARTICLE MI10652399
N° MFR15 11 120
Prix33.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
15 11 120

Pinces à dénuder en acier et plastique 4 3/4 po, embouts magnétiques
N° D’ARTICLE MI10652399
N° MFR15 11 120
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
Prix33.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 9/16 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 po.
  • Poids de l’outil
    0.0748 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier et plastique
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Pinces à dénuder en acier et plastique, embouts magnétiques
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Plastique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Bordure de coupe
  • Matériel
    Acier et plastique
  • Nombre de pièces
    1
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
15 11 120 PINCES À DÉNUDER À FIL ENDUIT
  • Acier avec poignées en plastique.
  • Embouts de décapage.
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique.
  • Pour retirer les revêtements isolants des fils.
  • Peut être utilisé avec les lames de rechange 15 19 005, 15 19 006, 15 19 008 et 15 19 010.
  • Magnétique.