Motion
16 20 50 SB

KNIPEX
16 20 50 SB

Couteau pliant pour électricien de 8 po
N° D’ARTICLE MI10652406
N° MFR16 20 50 SB
Prix44.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
16 20 50 SB

Couteau pliant pour électricien de 8 po
N° D’ARTICLE MI10652406
N° MFR16 20 50 SB
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
Votre prix44.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 1/4 po.
  • Longueur de la poignée
    4 3/4 po.
  • Longueur
    7 13/16 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 13/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.172 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/8 po.
  • Poids
    0.172
  • Largeur
    1 1/8 po.

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Couteau pliable pour électricien
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8211.93.0035
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024161
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Couteau pliant

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU PLIABLE POUR ÉLECTRICIEN DE 16 20 50 LB/PO2
  • Couteau pliable universel avec lame allemande en acier inoxydable de qualité supérieure.
  • Encoche dans la lame pour marquer la gaine du câble ou les crayons d’affûtage.
  • Encoche diamantée dans la lame pour une ouverture et une fermeture faciles.
  • Anneau de raccordement à l’extrémité de la poignée pour fixer le système d’outils attachés KNIPEX .
  • La lame se plie dans la poignée et se glisse facilement dans la poche.
  • Lame en acier inoxydable.
  • Poignée en plastique durable résistante aux chocs.