Motion
12 52 195

KNIPEX
12 52 195

Dénudeur de fils automatique 7 3/4 po PreciStrip16 6-28 AWG
N° D’ARTICLE MI10652419
N° MFR12 52 195
Prix239.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 52 195

Dénudeur de fils automatique 7 3/4 po PreciStrip16 6-28 AWG
N° D’ARTICLE MI10652419
N° MFR12 52 195
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
Votre prix239.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    28-6 AWG
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    7 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 5/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.4 lb
  • Largeur de l’outil
    5 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Dénudeur de fils automatique PreciStrip16 6-28 AWG
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027674
  • Matériel
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    28-6 AWG
  • CUP_NON
    843221027674
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
12 52 195 PRECISTRIP16 FIL AUTOMATIQUE
  • Ne dénude pas le fil THHN.
  • Dénude les fils très fins et flexibles ainsi que les conducteurs pleins.
  • Dénudage et coupe simples et précis de fils fins et de câbles ronds pleins avec une grande capacité comprise entre 28 et 6 AWG (0.08 et 16 mm2).
  • Les mâchoires rainurées semi-circulaires maintiennent le fil fermement en place lorsque la lame parabolique retire l’isolation extérieure.
  • Le cadran de réglage fin permet un réglage précis de la lame selon des exigences de matériau spéciales.
  • Butée de longueur réglable, parfaite pour les applications répétitives.
  • La fixation de l’attache fonctionne avec le système d’attache de l’outil KNIPEX .
  • Personnalisable avec un espace pour écrire votre nom à l’intérieur de la poignée.
  • Confortable à utiliser avec la poignée à deux composants.
  • Cassette de lame facile à remplacer.
  • Durable - fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre.