Motion
12 12 06

KNIPEX
12 12 06

Pince à dénuder automatique 7 3/4 po 0.14-6.0 mm2
N° D’ARTICLE MI10652423
N° MFR12 12 06
Prix377.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 12 06

Pince à dénuder automatique 7 3/4 po 0.14-6.0 mm2
N° D’ARTICLE MI10652423
N° MFR12 12 06
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
Prix377.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles de fils compatible
    0.14-0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0 mm
  • Profondeur globale
    1 9/16 po.
  • Longueur totale
    7 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 15/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.99 lb
  • Largeur de l’outil
    3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à dénuder automatique 0.14-6.0 mm2
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011314
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    0.14-0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0 mm
  • CUP_NON
    843221011314
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DÉNUDEUR DE FILS AUTOMATIQUE 12 12 06 10-26
  • Dénudage adapté des matériaux isolants standard et difficiles à retirer en PTFE, silicone, Radox®, Kapton® et caoutchouc, y compris les isolants multicouches.
  • Une deuxième paire de lames maintient l’isolation restante en place de manière fiable.
  • Lame de forme remplaçable adaptée avec précision au diamètre du conducteur respectif.
  • Comprend une butée de longueur pour une longueur de dénudage constante pendant les travaux répétitifs.
  • Le corps de la pince est en acier.
  • La lame est faite d’acier à outil spécial, durci à l’huile.