Motion
12 82 130 SB

KNIPEX
12 82 130 SB

Pince à dénuder 5 1/4 po pour fibre optique
N° D’ARTICLE MI10652433
N° MFR12 82 130 SB
Prix197.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 82 130 SB

Pince à dénuder 5 1/4 po pour fibre optique
N° D’ARTICLE MI10652433
N° MFR12 82 130 SB
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
Prix197.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.115 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à dénuder pour fibre optique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011550
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221011550
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À DÉNUDER 12 82 130 LB/PO2 POUR FIBRE
  • Utilisé pour retirer le revêtement primaire et secondaire du câble à fibre optique.
  • Capacité de dénudage - 0.125 mm primaire et 0.250 mm secondaire.
  • Deux trous de dénudage situés à l'avant de l'outil - un pour le revêtement primaire et un pour le revêtement secondaire.
  • Fabriqué en acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile.