Motion
15 61 160

KNIPEX
15 61 160

Pince à dénuder les extrémités de 6 1/4 po 0.6 mm
N° D’ARTICLE MI10652436
N° MFR15 61 160
Prix92.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
15 61 160

Pince à dénuder les extrémités de 6 1/4 po 0.6 mm
N° D’ARTICLE MI10652436
N° MFR15 61 160
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
Prix92.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    6 5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 5/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.24 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à dénuder les extrémités 0.6 mm
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011659
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Pince nasale ou encoche en V
    Nez de pince
  • Capacité de dénudage
    1/64 po (0.6 mm)
  • CUP_NON
    843221011659
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DÉNUDEUR DE FILS DE TYPE EMBOUT 15 61 160 0,6 MM
  • Pince à dénuder les extrémités pour dénuder les câbles fins.
  • Ennuyage précis pour correspondre au diamètre du fil - prisme de dénudage précis, non réglable.
  • Convient aux fils métriques de 0.6 mm.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile.