Motion
2855-20
M18 FUEL™ 1/2 Clé à chocs compact avec outils d’anneau de friction Bare
N° D’ARTICLE MI10656329
N° MFR2855-20
Prix364.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 FUEL™ 1/2 Clé à chocs compact avec outils d’anneau de friction Bare
N° D’ARTICLE MI10656329
N° MFR2855-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix364.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.9 po
  • Poids
    2.4 lb

Aperçu

Description du fabricant
2855-20 OUTIL NU
  • Longueur de 4.9 po pour un accès optimal dans les espaces restreints
  • Le moteur sans balais POWERSTATEMC offre jusqu’à 250 pi-lb de couple de réduction des écrous
  • Les trois DEL offrent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l’espace de travail avec moins d’ombres
  • COMMANDE D’ENTRAÎNEMENT 4-Mode offre un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance. Comprend le mode arrêt automatique et retrait de boulon
  • Le mode d’arrêt automatique empêche le serrage excessif et augmente la productivité en appliquant un couple maximal de 20 pi-lb.
  • Le mode de retrait des boulons offre plus de contrôle après le bris du boulon, car les régimes ralentissent considérablement une fois le boulon desserré.
  • Mode 1 tr/min : 0-900; Mode 2 tr/min : 0-1,650; Mode 3 tr/min : 0-2,400; Mode 4 tr/min : 0-2,400
  • Mode 1 IPM : 0-1,000; Mode 2 IPM : 0-2,400; Mode 3 IPM : 0-3,500; Mode 4 IPM : 0-3,500
  • L’intelligence REDLINKMD PLUS .Chauffage assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
  • Fonctionne dans jusqu’à 69kV environnements
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M18™