Spécifications
Dimensions
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesBoucles à déconnexion rapide sur chaque épaule | Ouverture de jambe extensible | Vêtements brodés avec indice d’arc
- Fermeture à la chevilleBoucle
- Style chevilleCrochet et boucle
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, CSA Z462, NFPA 70E, OSHA 1910.269
- CouleurBrun
- Style reversCrochet et boucle
- DescriptionSalopette à plastron Enespro ArcGuard cal 65
- Type de tissuNomex multicouche DuPont et Kevlar
- Résistance à la flammeOui
- Type de vêtementSalopette
- Utilisation du vêtementSécurité électrique, services publics et maintenance
- Numéro CUP du fabricant845811046805
- MatérielNomex multicouche DuPont et Kevlar
- Poignet de pantalonBoucle
- Type de produitSalopette bavette
- SérieArcGuard
- TypeSalopette
- CUP_NON845811046805