Motion
JSTV2739RS04DT

PROTO TOOLS
JSTV2739RS04DT

coffres à outils, armoires et Workbenche - 4 tiroirs, 27-1/8 po de largeur, 22-3/8 po de profondeur, 38-1/2 po de hauteur, havane, armoire à rouleaux Velocity
N° D’ARTICLE MI10661334
N° MFRJSTV2739RS04DT
Prix1,978.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSTV2739RS04DT

coffres à outils, armoires et Workbenche - 4 tiroirs, 27-1/8 po de largeur, 22-3/8 po de profondeur, 38-1/2 po de hauteur, havane, armoire à rouleaux Velocity
N° D’ARTICLE MI10661334
N° MFRJSTV2739RS04DT
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
Prix1,978.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22-3/8 po
  • Hauteur
    38-1/2 po
  • Poids
    124 lb
  • Largeur
    27-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Havane
  • Pouces cubiques
    7597 po3
  • Comprend
    Tiroir 2 : 21 po L x 5.88 po H x 19.43 po D | Tiroir 3 : 21 po L x 5.88 po H x 19.43 po D | Tiroir 4 : 21 po L x 5.88 po H x 19.43 po D
  • Capacité de charge
    125 à 200 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662679191238
  • Nombre de tiroirs
    4
  • Type
    Armoire à rouleaux Velocity
  • CUP_NON
    662679191238
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
JSTV2739RS04DT PROTO27" 4-DRAWER SINGLE
  • Capacité de poids du tiroir 25 % supérieure à celle de la série 540
  • Glissières à fermeture en douceur – aide à maintenir l’organisation, résistant à l’ouverture accidentelle
  • Les glissières à roulement à billes offrent une capacité de charge de tiroir de 125 lb
  • Peinture de première qualité résistante à la corrosion : résistante aux fluides hydrauliques, aux huiles, aux graisses et au skydrol
  • Armoires et tiroirs en acier de calibre 18 offrant un support robuste pour les outils et l’équipement
  • Verrou tubulaire de première qualité qui maintient le contenu en sécurité
  • Tiroirs à extension complète offrant un accès facile aux articles entreposés
  • Comprend des doublures de tiroir.