Spécifications
Dimensions
- Profondeur22-3/8 po
- Hauteur27-2/3 po
- Poids124 lb
- Largeur41-1/2 po
Détails
- CouleurHavane
- Pouces cubiques12212 po3
- ComprendTiroir gauche 1 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 2 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D |Tiroir gauche 3 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 4 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 5 : 21 po L x 3.72 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 6 : 21 po L x 3.72 po H x 19.43 po D | Tiroir droit 1 : 12 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir droit 2 : 12 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir droit 3 : 12 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir droit 4 : 12 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir droit 5 : 12 po L x 3.72 po H x 19.43 po D | Tiroir droit 6 : 12 po L x 3.72 po H x 19.43 po D
- Capacité de charge125 à 200 lb
- Numéro CUP du fabricant662679191320
- MatérielAcier
- Nombre de tiroirs12
- TypeHaut de la poitrine
- CUP_NON662679191320
- Capacité de poids1500 lb
Aperçu
- Capacité de poids du tiroir 25 % supérieure à celle de la série 540
- Glissières à fermeture en douceur – aide à maintenir l’organisation, résistant à l’ouverture accidentelle
- Les glissières à roulement à billes offrent une capacité de charge de tiroir de 125 lb
- Peinture de première qualité résistante à la corrosion : résistante aux fluides hydrauliques, aux huiles, aux graisses et au skydrol
- Armoires et tiroirs en acier de calibre 18 offrant un support robuste pour les outils et l’équipement
- Verrou tubulaire de première qualité qui maintient le contenu en sécurité
- Tiroirs à extension complète offrant un accès facile aux articles entreposés
- Comprend des doublures de tiroir.