Spécifications
Dimensions
- Profondeur22-3/8 po
- Hauteur38-1/2 po
- Poids124 lb
- Largeur54-2/3 po
Détails
- CouleurNoir
- Pouces cubiques19153 po3
- ComprendTiroir 2 : 48.58 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 1 : 34 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 2 : 34 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 3 : 34 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 5 : 34 po L x 3.72 po H x 19.43 po D Tiroir gauche 5 : 34 po L x 3.72 po H x 19.43 po D
- Capacité de charge125 à 200 lb
- Numéro CUP du fabricant662679191597
- MatérielAcier
- Nombre de tiroirs13
- TypeArmoire à rouleaux à double rangée
- CUP_NON662679191597
- Capacité de poids1625 lb
Aperçu
- Capacité de poids du tiroir 25 % supérieure à celle de la série 540
- Glissières à fermeture en douceur – aide à maintenir l’organisation, résistant à l’ouverture accidentelle
- Les glissières à roulement à billes offrent une capacité de charge de tiroir de 125 lb
- Peinture de première qualité résistante à la corrosion : résistante aux fluides hydrauliques, aux huiles, aux graisses et au skydrol
- Armoires et tiroirs en acier de calibre 18 offrant un support robuste pour les outils et l’équipement
- Verrou tubulaire de première qualité qui maintient le contenu en sécurité
- Tiroirs à extension complète offrant un accès facile aux articles entreposés
- Comprend des doublures de tiroir.