Motion
BV3L0750SA4323ZGZN

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L0750SA4323ZGZN

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 3/4 po., corps en aluminium, poignée à manivelle
N° D’ARTICLE MI10665665
N° MFRBV3L0750SA4323ZGZN
Prix212.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L0750SA4323ZGZN

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 3/4 po., corps en aluminium, poignée à manivelle
N° D’ARTICLE MI10665665
N° MFRBV3L0750SA4323ZGZN
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
Prix212.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.7600 po
  • Taille du port
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Vanne d’inverseur multivoies
  • Série
    BV3L
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Laiton
  • Type
    Vanne d’inverseur multivoies

Aperçu

Description du fabricant
BV3L0750SA4323ZGZN BV3L-0750SA-4323 /PM