Spécifications
Dimensions
- Taille du port3.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de connexionC.61 Séparation SAE
- Style de poignéeManivelle
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Types de produitsVanne d’alésage
- SérieBVAL
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheLaiton
- TypeVanne d’alésage