Motion
CVH300375N22
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 8 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674171
N° MFRCVH300375N22
Prix225.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 8 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674171
N° MFRCVH300375N22
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
Prix225.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CVH300375N22 CVH 3/8" NPT 30 PSI FISSURES S