Motion
CVH300375S
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 8 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674172
N° MFRCVH300375S
Prix63.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 8 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10674172
N° MFRCVH300375S
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
Prix63.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR CVH300375S HP 30 PSI 3/8" SA